Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 S - A3S14F1D500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037165

Artikelnummer

FCZA3S14F1D500F

Herstellernummer

A3S14F1D500F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.