Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P050D COPERCHIO DERIV. LATERALE 50-R=100 S - A3S14G1P050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P050D COPERCHIO DERIV. LATERALE 50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037189

Artikelnummer

FCZA3S14G1P050D

Herstellernummer

A3S14G1P050D

Hersteller

FCZ

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.