Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1B200D DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X50-R=100 S - A3S15F1B200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1B200D DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210037318

Artikelnummer

FCZA3S15F1B200D

Herstellernummer

A3S15F1B200D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.