FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1D100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X100-R=100 S - A3S15F1D100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210037448
Artikelnummer
FCZA3S15F1D100D
Herstellernummer
A3S15F1D100D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


