FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P075D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 75-R=100 S - A3S15G1P075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8029210037523
Artikelnummer
FCZA3S15G1P075D
Herstellernummer
A3S15G1P075D
Hersteller
FCZ
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


