Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1B150D DERIVAZIONE X ORIZZ. 150X50-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1B150D DERIVAZIONE X ORIZZ. 150X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210037639

Artikelnummer

FCZA3S17F1B150D

Herstellernummer

A3S17F1B150D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.