FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1C200D DERIVAZIONE X ORIZZ. 200X75-R=100 S - A3S17F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210037721
Artikelnummer
FCZA3S17F1C200D
Herstellernummer
A3S17F1C200D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


