FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1D300D DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X100-R=100 S - A3S17F1D300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8029210037806
Artikelnummer
FCZA3S17F1D300D
Herstellernummer
A3S17F1D300D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


