FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P150D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R=100 S - A3S17G1P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8029210037875
Artikelnummer
FCZA3S17G1P150D
Herstellernummer
A3S17G1P150D
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


