FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F1B100D RIDUZIONE CENTRALE 100-50X50 S - A3S20F1B100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210037943
Artikelnummer
FCZA3S20F1B100D
Herstellernummer
A3S20F1B100D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


