FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F3C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-100X75 S - A3S20F3C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210038094
Artikelnummer
FCZA3S20F3C200D
Herstellernummer
A3S20F3C200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


