Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X75 S - A3S20F4C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038162

Artikelnummer

FCZA3S20F4C200D

Herstellernummer

A3S20F4C200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.