Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-150X75 S - A3S20F4C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-150X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038179

Artikelnummer

FCZA3S20F4C300D

Herstellernummer

A3S20F4C300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.