Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X75 S - A3S20F6C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210038261

Artikelnummer

FCZA3S20F6C400F

Herstellernummer

A3S20F6C400F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.