Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C600F RIDUZIONE CENTRALE 600-300X75 S - A3S20F6C600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C600F RIDUZIONE CENTRALE 600-300X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210038285

Artikelnummer

FCZA3S20F6C600F

Herstellernummer

A3S20F6C600F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.