FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F7D500F RIDUZIONE CENTRALE 500-400X100 S - A3S20F7D500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210038360
Artikelnummer
FCZA3S20F7D500F
Herstellernummer
A3S20F7D500F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


