Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G3P300D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-100 S - A3S20G3P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G3P300D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8015269029947

Artikelnummer

FCZA3S20G3P300D

Herstellernummer

A3S20G3P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.