FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G4P300D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-150 S - A3S20G4P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210038537
Artikelnummer
FCZA3S20G4P300D
Herstellernummer
A3S20G4P300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


