Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B150D RIDUZIONE DESTRA 150-50X50 S - A3S21F1B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B150D RIDUZIONE DESTRA 150-50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038636

Artikelnummer

FCZA3S21F1B150D

Herstellernummer

A3S21F1B150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.