Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3C200D RIDUZIONE DESTRA 200-100X75 S - A3S21F3C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3C200D RIDUZIONE DESTRA 200-100X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038773

Artikelnummer

FCZA3S21F3C200D

Herstellernummer

A3S21F3C200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.