FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F4C300D RIDUZIONE DESTRA 300-150X75 S - A3S21F4C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210038858
Artikelnummer
FCZA3S21F4C300D
Herstellernummer
A3S21F4C300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.


