Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F5C300D RIDUZIONE DESTRA 300-200X75 S - A3S21F5C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F5C300D RIDUZIONE DESTRA 300-200X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8015269029992

Artikelnummer

FCZA3S21F5C300D

Herstellernummer

A3S21F5C300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.