FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F7C500F RIDUZIONE DESTRA 500-400X75 S - A3S21F7C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210039022
Artikelnummer
FCZA3S21F7C500F
Herstellernummer
A3S21F7C500F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.


