FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 S - A3S21G5P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8015269030011
Artikelnummer
FCZA3S21G5P300D
Herstellernummer
A3S21G5P300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.


