Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F1B100D RIDUZIONE SINISTRA 100-50X50 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F1B100D RIDUZIONE SINISTRA 100-50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039305

Artikelnummer

FCZA3S22F1B100D

Herstellernummer

A3S22F1B100D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.