Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-100X75 S - A3S22F3C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-100X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039442

Artikelnummer

FCZA3S22F3C150D

Herstellernummer

A3S22F3C150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.