FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3D200D RIDUZIONE SINISTRA 200-100X100 S - A3S22F3D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210039480
Artikelnummer
FCZA3S22F3D200D
Herstellernummer
A3S22F3D200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


