Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F4C300D RIDUZIONE SINISTRA 300-150X75 S - A3S22F4C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F4C300D RIDUZIONE SINISTRA 300-150X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8015269030035

Artikelnummer

FCZA3S22F4C300D

Herstellernummer

A3S22F4C300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.