Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D300D RIDUZIONE ALTEZZA 300X100-300X75 S - A3S23F1D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D300D RIDUZIONE ALTEZZA 300X100-300X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210040080

Artikelnummer

FCZA3S23F1D300D

Herstellernummer

A3S23F1D300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.