Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P200D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 200(25) S - A3S23G1P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P200D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 200(25) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210040158

Artikelnummer

FCZA3S23G1P200D

Herstellernummer

A3S23G1P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.