Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X75 S - A3S24AXC150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210040318

Artikelnummer

FCZA3S24AXC150H

Herstellernummer

A3S24AXC150H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.