FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300X75 S - A3S24AXC300H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
6 ST
EAN
8029210040332
Artikelnummer
FCZA3S24AXC300H
Herstellernummer
A3S24AXC300H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


