FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 S - A3S26FXB100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210040448
Artikelnummer
FCZA3S26FXB100H
Herstellernummer
A3S26FXB100H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


