FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X75 S - A3S26FXC150H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210040530
Artikelnummer
FCZA3S26FXC150H
Herstellernummer
A3S26FXC150H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


