FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 S - A3S26FXC300H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210040554
Artikelnummer
FCZA3S26FXC300H
Herstellernummer
A3S26FXC300H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


