FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X100 S - A3S26FXD400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210040639
Artikelnummer
FCZA3S26FXD400K
Herstellernummer
A3S26FXD400K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


