FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1B050D CURVA 90 VERSO ALTO 50X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210040660
Artikelnummer
FCZA3S30F1B050D
Herstellernummer
A3S30F1B050D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein