FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1C075D CURVA 90 VERSO ALTO 75X75-R=100 S - A3S30F1C075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210040752
Artikelnummer
FCZA3S30F1C075D
Herstellernummer
A3S30F1C075D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


