Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1D600F CURVA 90 VERSO ALTO 600X100-R=100 S - A3S30F1D600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1D600F CURVA 90 VERSO ALTO 600X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210040899

Artikelnummer

FCZA3S30F1D600F

Herstellernummer

A3S30F1D600F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.