FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 S - A3S30G1P075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 75 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210040912
Artikelnummer
FCZA3S30G1P075D
Herstellernummer
A3S30G1P075D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
130 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


