FEMI-CZ SPA - FCZA3S31F1C200D CURVA 45 VERSO ALTO 200X75-R=100 S - A3S31F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210041117
Artikelnummer
FCZA3S31F1C200D
Herstellernummer
A3S31F1C200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


