Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S31F1D100D CURVA 45 VERSO ALTO 100X100-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S31F1D100D CURVA 45 VERSO ALTO 100X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210041162

Artikelnummer

FCZA3S31F1D100D

Herstellernummer

A3S31F1D100D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.