FEMI-CZ SPA - FCZA3S31F1D600F CURVA 45 VERSO ALTO 600X100-R=100 S - A3S31F1D600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210041223
Artikelnummer
FCZA3S31F1D600F
Herstellernummer
A3S31F1D600F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein


