FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1C150D CURVA 30 VERSO ALTO 150X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 30°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210041438
Artikelnummer
FCZA3S32F1C150D
Herstellernummer
A3S32F1C150D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
30°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein