FEMI-CZ SPA - FCZA3S33F1C500F CURVA 90 VERSO BASSO 500X75-R=100 S - A3S33F1C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210041803
Artikelnummer
FCZA3S33F1C500F
Herstellernummer
A3S33F1C500F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein


