Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S33F1D200D CURVA 90 VERSO BASSO 200X100-R=100 S - A3S33F1D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S33F1D200D CURVA 90 VERSO BASSO 200X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210041841

Artikelnummer

FCZA3S33F1D200D

Herstellernummer

A3S33F1D200D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.