FEMI-CZ SPA - FCZA3S34F1D200D CURVA 45 VERSO BASSO 200X100-R=100 S - A3S34F1D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210042329
Artikelnummer
FCZA3S34F1D200D
Herstellernummer
A3S34F1D200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


