Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1D500D COPERC. CURVA 45 BASSO 500(100)-R=100 S - A3S34G1D500D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1D500D COPERC. CURVA 45 BASSO 500(100)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210042596

Artikelnummer

FCZA3S34G1D500D

Herstellernummer

A3S34G1D500D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

197 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.