Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S35F1C300D CURVA 30 VERSO BASSO 300X75-R=100 S - A3S35F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S35F1C300D CURVA 30 VERSO BASSO 300X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210042749

Artikelnummer

FCZA3S35F1C300D

Herstellernummer

A3S35F1C300D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.