Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXD300D ELEMENTO CURVA A SNODO 300X100 S - A3S37FXD300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S37FXD300D ELEMENTO CURVA A SNODO 300X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210043296

Artikelnummer

FCZA3S37FXD300D

Herstellernummer

A3S37FXD300D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Gelenkbogen Element

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco conbassa presenza di contaminanti aggressivi.